| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-117460413 Herst.-Nr.: WM-42T-03 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Stahl | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | | Montageset | Ja | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 243 mm | | Tiefe (max) | 36 mm | | Höhe | 240 mm | | Gewicht | 970 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 252 mm | | Verpackungstiefe | 42 mm | | Verpackungshöhe | 249 mm | Montage | Höchstgewichtskapazität | 25 kg | | Maximale Bildschirmgröße | 42 " | | Befestigungstyp | Wand | | Minimale VESA-Halterung | 75 x 75 mm | | Maximale VESA-Halterung | 200 x 200 mm | | Minimum Bildschirmgröße | 23 " | | Panel-Montage-Schnittstelle | 75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200 mm | | Anzahl der Display unterstützt | 1 | Ergonomie | Neigungsverstellung | Ja | | Neigungswinkelbereich | -3 - -12 ° | | Drehwinkel | 15 ° | | Max. Abstand zum Boden | 37 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |