Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1172640082 Beleuchtungs-Zubehör Montageschelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1172640082 Beleuchtungs-Zubehör Montageschelle
Brennenstuhl 1172640082 Beleuchtungs-Zubehör Montageschelle
Brennenstuhl 1172640082 Beleuchtungs-Zubehör Montageschelle
Brennenstuhl 1172640082 Beleuchtungs-Zubehör Montageschelle
Brennenstuhl 1172640082 Beleuchtungs-Zubehör Montageschelle
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117441468
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1172640082
EAN/GTIN:
     4007123685639
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
haft magnet
Durch den Magnethalter mit einer Tragkraft von ca. 3kg können Strahler mit Stativmontagemöglichkeit oder andere Gegenstände mit entsprechender Montagemöglichkeit einfach an metallischen Oberflächen angebracht werden. Durch die flexible Anbringung stellt der Magnethalter die ideale Befestigungsmöglichkeit für den Einsatz in Werkstätten oder auf Baustellen dar und überzeugt außerdem durch weitere Eigenschaften:
- Tragkraft: ca. 3kg
- Gewinde: M6
- Inkl. 1x Sternschraube 12mm Gewinde & 1x Sternschraube 30mm Gewinde
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Montageschelle
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
140 g
Länge (mm)
95 mm
Breite
95 mm
Höhe
75 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,8309*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,5509*
€ 17,3156
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,2309*
€ 16,9348
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,2109*
€ 15,721
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,7109*
€ 15,126
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,3109*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,8309*
€ 11,6988
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.