Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Aspire 5 A517-53G-71KV Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1255U 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 2050 Wi-Fi 6 (802.11ax) eShell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Aspire 5 A517-53G-71KV Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1255U 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 2050 Wi-Fi 6 (802.11ax) eShell Grau
Acer Aspire 5 A517-53G-71KV Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1255U 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 2050 Wi-Fi 6 (802.11ax) eShell Grau
Acer Aspire 5 A517-53G-71KV Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1255U 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 2050 Wi-Fi 6 (802.11ax) eShell Grau
Acer Aspire 5 A517-53G-71KV Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1255U 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 2050 Wi-Fi 6 (802.11ax) eShell Grau
Acer Aspire 5 A517-53G-71KV Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1255U 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 2050 Wi-Fi 6 (802.11ax) eShell Grau
Acer Aspire 5 A517-53G-71KV Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1255U 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 2050 Wi-Fi 6 (802.11ax) eShell Grau
Acer Aspire 5 A517-53G-71KV Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1255U 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 2050 Wi-Fi 6 (802.11ax) eShell Grau
Acer Aspire 5 A517-53G-71KV Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1255U 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 2050 Wi-Fi 6 (802.11ax) eShell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117428477
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KPWEG.004
EAN/GTIN:
     4711121871191
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 2050
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher
4 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Akku/Batterie
Batteriekapazität
48.5 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriebetriebsdauer
6 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Klappgehäuse
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherlayout
2 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2300 g
Breite
402.1 mm
Tiefe
257.9 mm
Höhe
19.9 mm
Energie
Netzteilstärke
90 W
Software
Installiertes Betriebssystem
eShell
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp
2x2
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,1000,100 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17.3 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-1255U
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.7 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.5 GHz
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
10
Leistungskerne
2
Effiziente Kerne
8
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors
15 W
Maximale Turboleistung
55 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 730,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,42*
€ 973,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,66*
€ 969,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,64*
€ 932,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,87*
€ 911,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,33*
€ 869,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.