Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT8562 177,8 cm (70") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT8562 177,8 cm (70") Schwarz
B-Tech BT8562 177,8 cm (70") Schwarz
B-Tech BT8562 177,8 cm (70") Schwarz
B-Tech BT8562 177,8 cm (70") Schwarz
B-Tech BT8562 177,8 cm (70") Schwarz
B-Tech BT8562 177,8 cm (70") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116980884
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT8562/BB V2
EAN/GTIN:
     5019318301780
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94039010
Design
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Sockel
H-shaped
Gewicht und Abmessungen
Breite
1029 mm
Tiefe (max)
767 mm
Höhe
1885 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
70 kg
Maximale Bildschirmgröße
70 "
Befestigungstyp
Flur
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Räder
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Weitere Suchbegriffe: av wagen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 729,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,03*
€ 867,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,64*
€ 858,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,16*
€ 835,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,38*
€ 809,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,19*
€ 759,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.