| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-116349674 Herst.-Nr.: 25088 EAN/GTIN: 8713439250886 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 155 mm | | Tiefe | 65 mm | | Höhe | 170 mm | | Gewicht | 147 g | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Lieferanteneigenschaften | Material | ABS | Lieferumfang | Anzahl | 1 | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Ohraufliegend | | Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz | | Magnettyp | Neodym | | Treibereinheit | 40 mm | | THD, totalklirren | 1 % | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | Kopfband | | Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik | | Produktfarbe | Schwarz | | Headset-Typ | Binaural | | Steuerung | Tasten, Drehregler | | Kabelfarbe | Schwarz | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | USB Anschluss | Ja | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Boom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Trust Headsets, trust headset usb, computer headset, computer-headset usb |
| | |
| |