Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool ROH Computerkühlsystemteil/-zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool ROH Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool ROH Computerkühlsystemteil/-zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116294853
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     ROH
EAN/GTIN:
     4049469206444
Suchbegriffe:
Flachdichtring
Flachdichtung
flachdichtringe nbr
flachdichtung
Ersatz Flachdichtung für die Alphacool Eheim Station 63x77x1,3mm NBR70

Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
1.3 mm
Gewicht
4 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.