Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin FR 2452 Fritteuse Einzelbild 4,3 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin FR 2452 Fritteuse Einzelbild 4,3 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz, Silber
Severin FR 2452 Fritteuse Einzelbild 4,3 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz, Silber
Severin FR 2452 Fritteuse Einzelbild 4,3 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz, Silber
Severin FR 2452 Fritteuse Einzelbild 4,3 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz, Silber
Severin FR 2452 Fritteuse Einzelbild 4,3 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz, Silber
Severin FR 2452 Fritteuse Einzelbild 4,3 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116199835
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     FR 2452
EAN/GTIN:
     4008146042577
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse 5l
FR 2452 Heißluftfritteuse

Für eine vielseitige, gesunde und schnelle Zubereitung ohne Zugabe von Öl oder Fett
schnell, gesund und energiesparend dank Heißluft-Technologie

5 L Garraum
perfekt geeignet für bis zu 800 g Pommes frites

Einstellbare Temperatur von 80 bis 200 °C
für die Zubereitung verschiedenster Speisen

Einstellbarer 60-Minuten-Timer mit Signalton
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
334 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
4200 g
Paketgewicht
5200 g
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
4.3 l
Friteusenkapazität
0.8 kg
Bratfunktion
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
80 °C
Temperatur (max)
200 °C
Digital-Zeitmesser
Ja
99-Minuten-Timer
60 min
Energie
Leistung
1500 W
Automatische Abschaltung
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steuerung
Drehregler
Geräteplatzierung
Eigenständig
Weitere Suchbegriffe: friteuse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.