Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin CY 7106 Staubsauger 2 l Trocken 850 W Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin CY 7106 Staubsauger 2 l Trocken 850 W Beutellos
Severin CY 7106 Staubsauger 2 l Trocken 850 W Beutellos
Severin CY 7106 Staubsauger 2 l Trocken 850 W Beutellos
Severin CY 7106 Staubsauger 2 l Trocken 850 W Beutellos
Severin CY 7106 Staubsauger 2 l Trocken 850 W Beutellos
Severin CY 7106 Staubsauger 2 l Trocken 850 W Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116195832
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     CY 7106
EAN/GTIN:
     4008146041129
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
CY 7106 Beutelloser Zyklon Bodenstaubsauger

Kraftvoller Zyklon-Technologie ohne Beutel für Hartböden und Teppiche
hohes Behältervolumen von 2.0L und keine Folgekosten für Staubbeutel.

Extremes Leichtgewicht und kompaktes Design
perfekt für kleine Haushalte und dabei ganz einfach zu verstauen.

Einfache Staubbehälterentleerung auf Knopfdruck
Staubbehälter und Filter sind ausspülbar, inklusive HEPA 12 Filter für ein allergiefreundliches Zuhause.

Hoher Komfort
großer Aktionsradius von 9 Metern, ergonomischer Handgriff sowie praktischer Zubehörhalterung direkt am Teleskoprohr.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
850 W
Ergonomie
Kabellänge
6 m
Aufbewahrungshilfe
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Design
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Beutellos
Staubkapazität
2 l
Produktfarbe
Rot, Silber, Weiß
Schlauchtyp
Teleskopisch
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
78 dB
HEPA-Klasse
HEPA 12
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Betriebsradius
9 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
5500 g
Verpackungsbreite
435 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
345 mm
Paketgewicht
6600 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.