Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 50765 Ladegerät für Mobilgeräte Laptop, Tragbare Spielekonsole, Powerbank, Smartphone, Smartwatch, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 50765 Ladegerät für Mobilgeräte Laptop, Tragbare Spielekonsole, Powerbank, Smartphone, Smartwatch, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Qoltec 50765 Ladegerät für Mobilgeräte Laptop, Tragbare Spielekonsole, Powerbank, Smartphone, Smartwatch, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Qoltec 50765 Ladegerät für Mobilgeräte Laptop, Tragbare Spielekonsole, Powerbank, Smartphone, Smartwatch, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Qoltec 50765 Ladegerät für Mobilgeräte Laptop, Tragbare Spielekonsole, Powerbank, Smartphone, Smartwatch, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116077599
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     50765
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Max. Leistung
65 W
Ausgangsstrom (5V)
2.25 A
Ausgangsstrom (bei 20 V)
3.25 A
Technische Details
Ausgangsspannung
5-20 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
37 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
123 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
100 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Laptop, Tragbare Spielekonsole, Powerbank, Smartphone, Smartwatch, Tablet
Energiequelle
AC
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Ultra Charge
Buchsen-Typ
Typ C (Euro-Stecker)
USB-Stromversorgung Revision
3.0
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlast, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Powerbank, USB Akku, Schaltnetzteil geschlossen, Smartwatch Ladekabel, Solarladegerät, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, usb akku, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.