Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenix PD36R V2.0 Taschenlampe Schwarz LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenix PD36R V2.0 Taschenlampe Schwarz LED
Fenix PD36R V2.0 Taschenlampe Schwarz LED
Fenix PD36R V2.0 Taschenlampe Schwarz LED
Fenix PD36R V2.0 Taschenlampe Schwarz LED
Fenix PD36R V2.0 Taschenlampe Schwarz LED
Fenix PD36R V2.0 Taschenlampe Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116067310
Hersteller:
     Fenixlight
Herst.-Nr.:
     PD36R V2.0
EAN/GTIN:
     6942870310527
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Akku
Ja
Aufladequelle
USB
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Akkuladezeit
2.5 h
Design
Taschenlampen Typ
Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Wasserfest
Ja
Stoßfest
Ja
Stoßfest bis zu
1.5 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Tragetasche
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Lichtleistung (min.)
5 lm
Lichtleistung (max.)
1700 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
396 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
26.4 mm
Tiefe
140.7 mm
Höhe
26.4 mm
Gewicht
167 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,08*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 144,99*
€ 172,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 142,65*
€ 169,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,79*
€ 161,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 132,76*
€ 157,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 119,08*
€ 141,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.