Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Chromebook CB317-1H-P5EE 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Pentium® Silver N6000 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Chromebook CB317-1H-P5EE 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Pentium® Silver N6000 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Silber
Acer Chromebook CB317-1H-P5EE 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Pentium® Silver N6000 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Silber
Acer Chromebook CB317-1H-P5EE 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Pentium® Silver N6000 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Silber
Acer Chromebook CB317-1H-P5EE 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Pentium® Silver N6000 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Silber
Acer Chromebook CB317-1H-P5EE 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Pentium® Silver N6000 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Silber
Acer Chromebook CB317-1H-P5EE 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Pentium® Silver N6000 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Silber
Acer Chromebook CB317-1H-P5EE 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Pentium® Silver N6000 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Silber
Acer Chromebook CB317-1H-P5EE 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Pentium® Silver N6000 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Silber
Acer Chromebook CB317-1H-P5EE 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Pentium® Silver N6000 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116042233
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.AQ2EG.003
EAN/GTIN:
     4710886672005
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Chromebook
Laptop
Produktiv zu bleiben war noch nie so einfach – dank dem weltweit ersten Chromebook mit 43,9 cm (17,3 Zoll). Mit einem beeindruckenden Bildschirm mit entspiegeltem Display und schlankem Rahmen sowie zwei nach oben gerichteten Lautsprechern können Sie Ihre Arbeit schneller erledigen und in die Unterhaltungswelt in all ihrer Pracht eintauchen.

Mehr sehen, weniger scrollen
Das 43,9 cm (17,3 Zoll) große, entspiegelte Full-HD-Display mit schlankem Rahmen und optionalem Touchscreen bietet dem Benutzer einen größeren, flexibleren Arbeitsbereich. In Kombination mit dem großen Touchpad, der optionalen Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung und dem integrierten Ziffernblock können Benutzer ihre Produktivität noch weiter steigern.

Zukunftssicherer Prozessor
Genießen Sie dank des neuesten Intel®-Prozessors eine längere Akkulaufzeit und reaktionsschnelle Anwendungen. Der zusätzliche Leistungsschub sorgt für eine reibungslose Durchführung von Unterrichtsprojekten, sodass Aufgaben schneller ausgeführt werden können, während die moderne Intel® Wi-Fi 6-Technologie (802.11ax) bis zu 3-mal schnellere Geschwindigkeiten als mit standardmäßigem Wi-Fi 5 ermöglicht.

Verbesserte Konferenzfunktionen
Die optionale, integrierte 82°-Weitwinkel-Full-HD-Webcam und zwei optionale digitale Mikrofone sorgen für eine klare Bild- und Tonwiedergabe bei Remote-Konferenzen. Dadurch eignet sich dieses Chromebook perfekt für Mitarbeiter, die außerhalb ihres Büros bzw. im Homeoffice arbeiten.

Beeindruckende Audioqualität
Erleben Sie die Unterhaltungswelt in all ihrer Pracht. Mit zwei nach oben gerichteten Lautsprechern wirken Filme lebensecht und der Klang eindringlicher, fesselnder und intensiver.

Flexible Konnektivität
Neben den zwei USB 3.2 Type-C-Anschlüssen, die blitzschnelle Datenübertragungen, ultraschnelles Video-Streaming und Laden des Akkus ermöglichen, gibt es außerdem zwei USB 3.2 Type-A-Anschlüsse und einen microSD-Steckplatz.

Produktivität und Sicherheit
Dank Chrome OS und einer Startzeit von nur 8 Sekunden können Sie schneller mit Ihrer Arbeit beginnen, die vereinfachte Benutzeroberfläche erhöht den Bedienkomfort, der integrierte Malware-Schutz gibt Viren keine Chance und das effiziente Power-Management lässt Sie den ganzen Tag ohne Netzteil auskommen.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Speichermedien
eMMC
Flash-Speicher
128 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Akku/Batterie
Batteriekapazität
56 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10 h
Design
Produkttyp
Chromebook
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
Klappgehäuse
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ
Full HD
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4x-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2200 g
Breite
401.2 mm
Tiefe
267.1 mm
Höhe
22.5 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Software
Installiertes Betriebssystem
ChromeOS
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17.3 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Display-Oberfläche
Matt
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Pentium® Silver
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
N6000
Prozessor-Taktfrequenz
1.1 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
4 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 417,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,48*
€ 553,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,90*
€ 549,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,88*
€ 534,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,24*
€ 527,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,73*
€ 497,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 35,85*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 54,35*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A09
ab € 88,10*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A11
ab € 114,22*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 42,44*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 69,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.