Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenix HT32 Taschenlampe Schwarz LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenix HT32 Taschenlampe Schwarz LED
Fenix HT32 Taschenlampe Schwarz LED
Fenix HT32 Taschenlampe Schwarz LED
Fenix HT32 Taschenlampe Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116038208
Hersteller:
     Fenixlight
Herst.-Nr.:
     HT32
EAN/GTIN:
     6942870310268
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Akku
Ja
Aufladequelle
USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Design
Taschenlampen Typ
Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
3 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
4
Lampenlebensdauer
50000 h
Lichtleistung (max.)
2500 lm
Farbtemperatur
6500 K
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
2100 m
Taschenlampenleuchtmodi
Stoboskopmodus
Lichtfarbe
Grün, Rot, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
185 g
Kopfdurchmesser
52 mm
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 226,17*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 226,17*
€ 269,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 222,89*
€ 265,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,21*
€ 254,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 208,97*
€ 248,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 191,44*
€ 227,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.