Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emerio AF-129369 Fritteuse Einzelbild 4,5 l Eigenständig 1300 W Heißluftfritteuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emerio AF-129369 Fritteuse Einzelbild 4,5 l Eigenständig 1300 W Heißluftfritteuse Schwarz
Emerio AF-129369 Fritteuse Einzelbild 4,5 l Eigenständig 1300 W Heißluftfritteuse Schwarz
Emerio AF-129369 Fritteuse Einzelbild 4,5 l Eigenständig 1300 W Heißluftfritteuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-115653461
Hersteller:
     Emerio
Herst.-Nr.:
     AF-129369
EAN/GTIN:
     7333282011604
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse
Fassungsvermögen 4,5L
Cool Touch
Spülmaschinengeeignet
Einstellbarer Thermostat
Timerfunktion
Digitales Display
Dehydratationsfunktion
Signalton
Schnelle Aufwärmfunktion
Anti-Rutsch-Füße
Antihaftbeschich
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
309 mm
Verpackungstiefe
395 mm
Verpackungshöhe
307 mm
Paketgewicht
8484 g
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
4.5 l
Bratfunktion
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Digital-Zeitmesser
Ja
Dehydrierende Funktion
Ja
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Signalton wenn Vorheizen abgeschlossen
Ja
Energie
Leistung
1300 W
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Berührung
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Geräteplatzierung
Eigenständig
Cool Touch Handgriff
Ja
Griff(e)
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.