Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaggia ESPRESSO STYLE Manuell Espressomaschine 1,2 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gaggia ESPRESSO STYLE Manuell Espressomaschine 1,2 l
Gaggia ESPRESSO STYLE Manuell Espressomaschine 1,2 l
Artikel-Nr.:
     CIDE1-115635878
Hersteller:
     Gaggia
Herst.-Nr.:
     EG2111/03
EAN/GTIN:
     8720389030611
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
espressomaschine gaggia
espressoautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
199 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
303 mm
Gewicht
3700 g
Energie
Leistung
1900 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.2 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeepad, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Manuell
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Heißwassersystem
Ja
Zwei Tassen auf einmal
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Anti-Kalk-System
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Rot
Steuerung
Tasten
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Verstellbare Tropfschale
Ja
Kochfunktionen und -programme
Espressozubereitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,96*
€ 177,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,12*
€ 176,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,67*
€ 174,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,16*
€ 146,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.