Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL RS 16 S Deckenbeleuchtung LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL RS 16 S Deckenbeleuchtung LED E
STEINEL RS 16 S Deckenbeleuchtung LED E
STEINEL RS 16 S Deckenbeleuchtung LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE1-115457443
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     035105
EAN/GTIN:
     4007841035105
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
So sparen Sie.
Die Einsparung gilt im Vergleich zur Nutzung einer herkömmlichen LED Leuchte ohne Bewegungsmelder mit gleicher Leistung bei durchschnittlich 10 Stunden Dauerlicht täglich. Die STEINEL LED Leuchte mit Bewegungsmelder leuchtet im Vergleich dazu nur mit durchschnittlich 2 Stunden bei Nacht, da das Licht nur bei Bewegung eingeschaltet wird.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-10 °C
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Keller, Flur, Stairs
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
918 lm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
95 mm
Durchmesser
275 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
10 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Leistung
0.38 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.