Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barbie HRM08 Puppe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barbie HRM08 Puppe
Barbie HRM08 Puppe
Barbie HRM08 Puppe
Barbie HRM08 Puppe
Barbie HRM08 Puppe
Barbie HRM08 Puppe
Barbie HRM08 Puppe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-115378529
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HRM08
EAN/GTIN:
     194735180325
Suchbegriffe:
Puppen-Fahrzeuge
Puppenfahrzeuge
Spiel-Puppen
Spielpuppen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Zubehör im Set enthalten
Puppenauto
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
0
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
257.2 mm
Höhe des Versandkartons
174.6 mm
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
12638 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
138.9 mm
Breite
228.6 mm
Tiefe
127 mm
Lieferanteneigenschaften
Unterstützte Sprachen
Multi
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
241.3 mm
Verpackungstiefe
130.2 mm
Verpackungshöhe
161.9 mm
Paketgewicht
696 g
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Modepuppe
Puppen Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Abnehmbares Kleid
Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Material
Kunststoff, Stoff
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
36 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
144 Monat( e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Weitere Suchbegriffe: Kettcar, Tretauto, kettcar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.