Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zotac ZBOX CI337 nano 0.9L sized PC Schwarz N100 3,4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zotac ZBOX CI337 nano 0.9L sized PC Schwarz N100 3,4 GHz
Zotac ZBOX CI337 nano 0.9L sized PC Schwarz N100 3,4 GHz
Zotac ZBOX CI337 nano 0.9L sized PC Schwarz N100 3,4 GHz
Zotac ZBOX CI337 nano 0.9L sized PC Schwarz N100 3,4 GHz
Zotac ZBOX CI337 nano 0.9L sized PC Schwarz N100 3,4 GHz
Zotac ZBOX CI337 nano 0.9L sized PC Schwarz N100 3,4 GHz
Zotac ZBOX CI337 nano 0.9L sized PC Schwarz N100 3,4 GHz
Zotac ZBOX CI337 nano 0.9L sized PC Schwarz N100 3,4 GHz
Zotac ZBOX CI337 nano 0.9L sized PC Schwarz N100 3,4 GHz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-115238353
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZBOX-CI337NANO-BE
EAN/GTIN:
     4895173626685
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Barebone Server
zotac barebone
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
0.9L sized PC
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Passiv
Produkttyp
Mini-PC Barebone
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Leistung, WLAN
VESA-Halterung
Ja
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Netzteiltyp
Externer AC-Adapter
Stromversorgung
40 W
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
Intel
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
1
RAM-Speicher maximal
16 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
4800 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Laden per USB
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,M.2 "
Speicherlaufwerk Schnittstelle
PCI Express, SATA
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
N100
Prozessor-Taktfrequenz
3.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
4
Prozessor-Cache
6 MB
Thermal Design Power (TDP)
6 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
127.8 mm
Tiefe
126.8 mm
Höhe
56.8 mm
Weitere Suchbegriffe: barebone
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,17*
€ 258,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,25*
€ 249,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,05*
€ 246,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,82*
€ 242,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,07*
€ 223,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.