Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Strom-Verlängerung Schutzkontakt Stecker gewinkelt / Buchse, schwarz, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Strom-Verlängerung Schutzkontakt Stecker gewinkelt / Buchse, schwarz, 1m
InLine Strom-Verlängerung Schutzkontakt Stecker gewinkelt / Buchse, schwarz, 1m
InLine Strom-Verlängerung Schutzkontakt Stecker gewinkelt / Buchse, schwarz, 1m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-115170533
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16400Y
EAN/GTIN:
     4043718312177
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
1 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Typ F
Formfaktor Netzstecker
Abgewinkelt
Anzahl der Kerne
3
Kerngröße
1.5 mm²
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
GS mark
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.