Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Strom-Verlängerung Schutzkontakt Stecker gewinkelt / Buchse, schwarz, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Strom-Verlängerung Schutzkontakt Stecker gewinkelt / Buchse, schwarz, 5m
InLine Strom-Verlängerung Schutzkontakt Stecker gewinkelt / Buchse, schwarz, 5m
InLine Strom-Verlängerung Schutzkontakt Stecker gewinkelt / Buchse, schwarz, 5m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-115167866
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16405Y
EAN/GTIN:
     4043718313204
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
5 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Typ F
Formfaktor Netzstecker
Abgewinkelt
Anzahl der Kerne
3
Kerngröße
1.5 mm²
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
GS mark
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.