Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Strom-Verlängerung Schutzkontakt Stecker gewinkelt / Buchse, weiß, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Strom-Verlängerung Schutzkontakt Stecker gewinkelt / Buchse, weiß, 3m
InLine Strom-Verlängerung Schutzkontakt Stecker gewinkelt / Buchse, weiß, 3m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-115167864
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16403U
EAN/GTIN:
     4043718313112
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
3 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Typ F
Formfaktor Netzstecker
Abgewinkelt
Anzahl der Kerne
3
Kerngröße
1.5 mm²
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
GS mark
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.