Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White and Color ambiance MR16 - Smarter Spot - 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White and Color ambiance MR16 - Smarter Spot - 400
Philips Hue White and Color ambiance MR16 - Smarter Spot - 400
Philips Hue White and Color ambiance MR16 - Smarter Spot - 400
Artikel-Nr.:
     CIDE1-115132721
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514491403
EAN/GTIN:
     8719514491403
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Leistungen
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Arbeitet mit Microsoft Cortana
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Philips Hue Bluetooth-App unterstützt
Ja
Technische Details
EAN/UPC/GTIN
8719514491403
Hinweis zum Software-Upgrade
When connected to Hue Bridge
Dimmbar mit Hue App
Ja
HomeKit Kompatibilität
Ja
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Hue Bulbs
1 Glühbirne(n)
Hue-Leuchtmittel enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
6.3 W
Spannung
LED V
AC Eingangsspannung
12 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003575301
Sonstige Funktionen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
49 mm
Gewicht
47 g
Durchmesser
50 mm
Leuchtmittelbreite
50 mm
Glühbirnendurchmesser
50 mm
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
Bluetooth/Zigbee
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Fassungs-/Sockeltyp
GU5.3
Glühbirnengröße
MR16
Lichtfarbe
Variabel
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
400 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lampenleistung
6.3 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Mittlere Lebensdauer
25000 h
Dimmbar
Ja
Tief dimmbar
Ja
Lampentechnologie
LED
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Software kann nicht hochgerüstet werden
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
72 mm
Verpackungstiefe
72 mm
Verpackungshöhe
174 mm
Paketgewicht
80 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.