Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TEMAGCOVSTIP1561K Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TEMAGCOVSTIP1561K Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
SBS TEMAGCOVSTIP1561K Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
SBS TEMAGCOVSTIP1561K Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114950709
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TEMAGCOVSTIP1561K
EAN/GTIN:
     8018417456732
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
EINE VIELSEITIGE HÜLLE: WARUM SIE DAS MAG STAND CASE WÄHLEN SOLLTEN

Das Mag Stand Case ist die perfekte Hülle für Ihr iPhone 15. Diese Mehrzweck-Schutzhülle zeichnet sich durch ihre Vielseitigkeit aus: Sie ist mit der MagSafe-Ladefunktion kompatibel, verfügt über ein edles Metall-Finish und hat einen kleinen Ring, der die Standfunktion übernimmt.

KABELLOSES LADEN MIT ANGEBRACHTER HÜLLE

Diese Hülle ist kompatibel mit kabelloser MagSafe-Aufladung. Die Hülle ist nämlich mit einem Magnetringmodul ausgestattet, das mit speziellen Ladegeräten die kabellose Stromversorgung übernimmt. Sie müssen die Abdeckung nicht abnehmen und wieder aufsetzen, um das Telefon aufzuladen, wenn der Akku leer ist.

RING MIT STANDFUNKTION: FOTOS UND VIDEOS ANSCHAUEN UND BEQUEM IM INTERNET UND IN SOZIALEN NETZWERKEN SURFEN

Der kleine Magnetring, der kabelloses Aufladen ermöglicht, hat eine weitere Funktion. Falls erforderlich, kann er auch als Ständer für das Handy verwendet werden. Sie können Fotos und Videos ansehen oder im Internet surfen, indem Sie das iPhone waagerecht oder senkrecht halten.

Der Ring wird zum bequemen Griff, wenn Sie Selfies oder Videos und Filmaufnahmen mit Ihrem Mobiltelefon machen wollen.

METALLVERARBEITUNG UND HERVORRAGENDER SCHUTZ: DIE HÜLLE KOMBINIERT STIL MIT ZWECKMÄSSIGKEIT

Die Hülle besteht aus zwei Materialien: Sie bietet weiche Kanten für eine einfache Handhabung und eine harte Schale, um das Gerät besser vor Stößen und Kratzern zu schützen. Die Mag-Stand-Hülle wird mit ihren Tastenabdeckungen und der Aussparung für die Kamera aus Metall noch wertvoller.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Ring enthalten
Ja
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
Metall, Polycarbonat (PC), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
MagSafe-kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.