Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Wireless Headset
>
Bluetooth Headset
>
Artikel
Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED Headset
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-114917180
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
981-001275
EAN/GTIN:
5099206109070
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
176 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
189 mm
Gewicht
345 g
Sonstige Funktionen
Anzahl der virtuellen Surround-Kanäle des Verstärkers
7.1 Kanäle
Mikrofon-Cartridge
6 mm
Akkulaufzeit (Schnellladung)
50 h
Lieferanteneigenschaften
Material
Aluminium, Kunstleder, Schaum, Stahl, Textil
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Mitgelieferte Kabel
Audio (3ˌ5 mm), USB Typ-A auf USB Typ-C
Beutel
Ja
Ohrenschützer
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
38 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
87.8 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
50 mm
Treibertyp
Graphen
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Magenta
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
1.8 m
Virtual Surround
Ja
Virtuelle Surround-Technologie
DTS Headphone:X 2.0
Gerätekompatibilität
PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
RF-Konnektivität
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
30 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-39 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional/ Kardioid
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Tragbare Audio- & Kopfhörer
>
Kopfhörer & Headsets
Weitere Suchbegriffe:
Headsets
,
PC Headset
,
Logitech Headsets
,
Nintendo Headset
,
Nintendo Zubehör
,
PlayStation Headset
,
PlayStation Zubehör
,
Surround Headset
,
Kabelloses Headset
,
Schnurloses Headset
,
Wireless Headset
,
logitech gaming headset
,
bluetooth headset
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 191,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,72*
€ 228,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,62*
€ 219,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,57*
€ 212,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,41*
€ 203,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,05*
€ 186,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CHERRY MA 3.0 UNI
Cherry
JA-0800
€ 71,67*
Ähnlich
CHERRY MA 6.0 UNI USB
Cherry
JA-0850
€ 84,15*
Ähnlich
CHERRY NGALE Boom Arm
Cherry
CX-NGALE-BOOM-BLACK
€ 106,50*
Ähnlich
CHERRY NGALE R
Cherry
CX-NGALE-R-RGB-BLACK
€ 123,33*
Ähnlich
CHERRY NGALE X
Cherry
CX-NGALE-X-RGB-BLACK
€ 188,43*
Ähnlich
CHERRY UM 3.0 Schwarz Tischmikrofon
Cherry
JA-0700
€ 39,89*
Ähnlich
CHERRY UM 6.0 ADVANCED Schwarz, Silber Tischmikrofon
Cherry
JA-0710
€ 63,87*
Ähnlich
CHERRY UM 9.0 PRO RGB Schwarz, Kupfer Tischmikrofon
Cherry
JA-0720
€ 65,96*
Ähnlich
CHERRY UM POP FILTER
Cherry
JA-0750
€ 19,79*
Ähnlich
CHERRY AC 2.2
Cherry
JA-2210-2
€ 8,88*
Ähnlich
CHERRY XTRFY XG-H1 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Silber
CHERRY XTRFY
XG-H1
€ 148,32*
Ähnlich
Corsair HS55 WIRELESS Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Weiß
Corsair
CA-9011281-EU
€ 97,20*
Ähnlich
Corsair HS80 RGB USB Kopfhörer Kabelgebunden Handgeführt Gaming Weiß
Corsair
CA-9011238-EU
€ 102,55*
Ähnlich
Corsair Virtuoso RGB Wireless Hi-Fi 7.1 Surround Gaming Headset Weiss
Corsair
CA-9011186-EU
€ 190,18*
Ähnlich
Logitech 920-012931 Nicht kategorisiert
Logitech
920-012931
€ 208,38*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.