Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Predator Triton 17 X PTX17-71-95EB Laptop 43,2 cm (17") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13900HX 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Ho...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Predator Triton 17 X PTX17-71-95EB Laptop 43,2 cm (17") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13900HX 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Ho...
Acer Predator Triton 17 X PTX17-71-95EB Laptop 43,2 cm (17") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13900HX 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Ho...
Acer Predator Triton 17 X PTX17-71-95EB Laptop 43,2 cm (17") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13900HX 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Ho...
Acer Predator Triton 17 X PTX17-71-95EB Laptop 43,2 cm (17") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13900HX 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Ho...
Acer Predator Triton 17 X PTX17-71-95EB Laptop 43,2 cm (17") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13900HX 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Ho...
Acer Predator Triton 17 X PTX17-71-95EB Laptop 43,2 cm (17") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13900HX 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Ho...
Acer Predator Triton 17 X PTX17-71-95EB Laptop 43,2 cm (17") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13900HX 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Ho...
Acer Predator Triton 17 X PTX17-71-95EB Laptop 43,2 cm (17") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-13900HX 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Ho...
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114909315
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NH.QK3EG.005
EAN/GTIN:
     4711121758409
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4090
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter
Ja
Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung
Ja
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Akku/Batterie
Batteriekapazität
99.98 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
4
Akku-/Batteriekapazität
6578 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
4 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Name der Farbe
Abyss Black
Marktpositionierung
Gaming
Ursprünglicher Markenname
Acer
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Fingerabdruckscanner
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Passwortschutz
Ja
Passwortschutz-Art
Supervisor, Benutzer
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ
Full HD
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung
RGB
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherlayout
2 x 16 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Breite
381 mm
Tiefe
279.4 mm
Höhe
21.8 mm
Höhe (vorne)
19.8 mm
Höhe (hinten)
21.8 mm
Energie
Netzteilstärke
330 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp
2x2
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6E AX1690i
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
2500 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17 "
Display-Auflösung
2560 x 1600 Pixel
HD-Typ
WQXGA
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:10
Display-Oberfläche
Matt
Maximale Bildwiederholrate
250 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i9-13900HX
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i9 Prozessoren der 13. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
5.4 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.9 GHz
Leistungskern maximale Turbofrequenz
5.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
24
Leistungskerne
8
Effiziente Kerne
16
Prozessor-Cache
36 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Motherboard Chipsatz
Intel HM770
Grundleistung des Prozessors
55 W
Maximale Turboleistung
157 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kopfhörerausgänge
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.168,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.330,20*
€ 3.962,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.287,93*
€ 3.912,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.203,37*
€ 3.812,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.175,19*
€ 3.778,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.168,18*
€ 3.770,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.