Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle BPCWL02-i7 industrial Box-PC, Core i7-8665UE, 2x SO-DIMM, 2x LAN, 1x COM, 1xHDMI,4x USB, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shuttle BPCWL02-i7 industrial Box-PC, Core i7-8665UE, 2x SO-DIMM, 2x LAN, 1x COM, 1xHDMI,4x USB, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle BPCWL02-i7 industrial Box-PC, Core i7-8665UE, 2x SO-DIMM, 2x LAN, 1x COM, 1xHDMI,4x USB, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle BPCWL02-i7 industrial Box-PC, Core i7-8665UE, 2x SO-DIMM, 2x LAN, 1x COM, 1xHDMI,4x USB, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle BPCWL02-i7 industrial Box-PC, Core i7-8665UE, 2x SO-DIMM, 2x LAN, 1x COM, 1xHDMI,4x USB, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle BPCWL02-i7 industrial Box-PC, Core i7-8665UE, 2x SO-DIMM, 2x LAN, 1x COM, 1xHDMI,4x USB, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle BPCWL02-i7 industrial Box-PC, Core i7-8665UE, 2x SO-DIMM, 2x LAN, 1x COM, 1xHDMI,4x USB, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle BPCWL02-i7 industrial Box-PC, Core i7-8665UE, 2x SO-DIMM, 2x LAN, 1x COM, 1xHDMI,4x USB, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle BPCWL02-i7 industrial Box-PC, Core i7-8665UE, 2x SO-DIMM, 2x LAN, 1x COM, 1xHDMI,4x USB, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle BPCWL02-i7 industrial Box-PC, Core i7-8665UE, 2x SO-DIMM, 2x LAN, 1x COM, 1xHDMI,4x USB, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle BPCWL02-i7 industrial Box-PC, Core i7-8665UE, 2x SO-DIMM, 2x LAN, 1x COM, 1xHDMI,4x USB, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle BPCWL02-i7 industrial Box-PC, Core i7-8665UE, 2x SO-DIMM, 2x LAN, 1x COM, 1xHDMI,4x USB, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114743204
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     BPCWL02-I7
EAN/GTIN:
     887993005607
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Box PC
Built-In PC
Lüfterloser Shuttle Box-PC mit Intel Core ULV Prozessor im robusten Gehäuse
Shuttles neue Generation der BPCWL02/03-Serie von Box-PCs sind robuste, lüfterlose Industrie-PCs mit modularen Erweiterungsmöglichkeiten für vielfäl-tige Anwendungen im Industriesektor. Das Modell BPCWL03 unterstützt einen erweiterten Betriebstemperaturbereich von -20 bis +60 °C. Der Shuttle Box-PC-Serie wird als Komplettsystem angeboten: entweder als Fixkonfiguration oder als individuell konfiguriertes BTO-System.

Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Kühlung
Passiv
Produkttyp
Mini-PC Barebone
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Leistungen
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
BIOS-Typ
UEFI AMI
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
Intel
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics 620
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
BSMI, CB, CE, ErP, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), cTUVus
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2400 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.2 V
Ohne ECC
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
HDMI-Version
1.4
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
M.2 "
SSD-Formfaktor
M.2
Speicherlaufwerk Schnittstelle
PCI Express, Serial ATA III
NVMe
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
LAN-Controller
Intel® I211, Intel® I219-LM
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 der achten Generation
Prozessor
i7-8665UE
Prozessor-Taktfrequenz
1.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
8
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Prozessor-Cache
8 MB
Thermal Design Power (TDP)
15 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
169 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
2850 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Energie
Netzteiltyp
Externer AC-Adapter
Stromversorgung
90 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 947,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.050,48*
€ 1.250,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.040,66*
€ 1.238,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 985,80*
€ 1.173,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,54*
€ 1.146,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 947,23*
€ 1.127,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.