Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs Easy Clean Sandwich-Toaster 750 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Russell Hobbs Easy Clean Sandwich-Toaster 750 W Schwarz, Edelstahl
Russell Hobbs Easy Clean Sandwich-Toaster 750 W Schwarz, Edelstahl
Russell Hobbs Easy Clean Sandwich-Toaster 750 W Schwarz, Edelstahl
Russell Hobbs Easy Clean Sandwich-Toaster 750 W Schwarz, Edelstahl
Russell Hobbs Easy Clean Sandwich-Toaster 750 W Schwarz, Edelstahl
Russell Hobbs Easy Clean Sandwich-Toaster 750 W Schwarz, Edelstahl
Russell Hobbs Easy Clean Sandwich-Toaster 750 W Schwarz, Edelstahl
Russell Hobbs Easy Clean Sandwich-Toaster 750 W Schwarz, Edelstahl
Russell Hobbs Easy Clean Sandwich-Toaster 750 W Schwarz, Edelstahl
Russell Hobbs Easy Clean Sandwich-Toaster 750 W Schwarz, Edelstahl
Russell Hobbs Easy Clean Sandwich-Toaster 750 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114667330
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     26800-56
EAN/GTIN:
     5038061150933
Suchbegriffe:
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
sandwichmaker russel hobbs
sandwichmaker
Easy Clean Sandwichtoaster

Russell Hobbs Creations Easy Clean Sandwichtoaster, 750 Watt - einfache Reinigung & schnelles Aufheizen
- Sandwichplatten, mit beiliegendem Verschluss-Clip, der das Schneiden und VerschlieBen erleichtert
- Einfache Reinigung - Die Platten sind mit einer 3x langlebigeren Antihaftbeschichtung versehen und kénnen mit einem Wisch gereinigt werden (getestet mit einem Papiertuch)
- Schnelles Aufheizen: Aufheizen in weniger als 108 Sekunden, fuhrt zu einer um 24% schnelleren Aufheizzeit
- Betriebs- und Temperaturkontrollleuchte
- Premium-Asthetik - Schwarzes mattes und glénzendes Finish mit Edelstahl-Akzent
- Einfache Aufbewahrung: vertikale Aufstellm&glichkeit far ein platzsparendes Verstauen
- Anti-Rutsch-FUpe fur Stabilitat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
1510 g
Energie
Leistung
750 W
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
anzahl der Sandwiches
2
Verriegelbarer Deckel
Ja
Anzeigelicht
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Vertikale Lagerung
Ja
Kabellänge
0.9 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
258 mm
Verpackungstiefe
143 mm
Verpackungshöhe
264 mm
Paketgewicht
1929 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 26,66*
€ 31,7254
pro Stück
ab 12 Stück
€ 26,57*
€ 31,6183
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,26*
€ 31,2494
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,97*
€ 30,9043
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,78*
€ 25,9182
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.