Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Watch Ultra 2 OLED 49 mm Digital 410 x 502 Pixel Touchscreen 4G Titan GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple Watch Ultra 2 OLED 49 mm Digital 410 x 502 Pixel Touchscreen 4G Titan GPS
Apple Watch Ultra 2 OLED 49 mm Digital 410 x 502 Pixel Touchscreen 4G Titan GPS
Apple Watch Ultra 2 OLED 49 mm Digital 410 x 502 Pixel Touchscreen 4G Titan GPS
Apple Watch Ultra 2 OLED 49 mm Digital 410 x 502 Pixel Touchscreen 4G Titan GPS
Apple Watch Ultra 2 OLED 49 mm Digital 410 x 502 Pixel Touchscreen 4G Titan GPS
Apple Watch Ultra 2 OLED 49 mm Digital 410 x 502 Pixel Touchscreen 4G Titan GPS
Apple Watch Ultra 2 OLED 49 mm Digital 410 x 502 Pixel Touchscreen 4G Titan GPS
Apple Watch Ultra 2 OLED 49 mm Digital 410 x 502 Pixel Touchscreen 4G Titan GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114657549
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MREH3FD/A
EAN/GTIN:
     194253826361
Suchbegriffe:
Apple Watch
Nylonband
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Abenteuer auf dem nächsten Level.
Die robusteste und leistungs­fähigste Apple Watch verschiebt wieder Grenzen. Ein völlig neuer S9 SiP. Eine neue magische Art, deine Watch zu benutzen, ohne sie zu berühren. Das hellste Apple Display aller Zeiten. Und jetzt kannst du zum ersten Mal eine CO₂ neutrale Kombination aus Gehäuse und Armband wählen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
49 mm
Tiefe
14.4 mm
Dicke
44 mm
Gewicht
61.4 g
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Mobilfunknetzgenerierung
4G
4G-Standards
LTE
GPS
Ja
BeiDou
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Höhe bei Betrieb
-500 - 9000 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth-Version
5.3
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
WLAN-Standards
Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS
Flash-Speicher
64 GB
Prozessorhersteller
Apple
Prozessor
S9
Anzahl Prozessorkerne
2
64-Bit Computing
Ja
Kabelloser Chipsatz
W3
Sturzerkennung
Ja
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
410 x 502 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmtechnologie
OLED
Helligkeit
3000 cd/m²
Immer eingeschaltetes Display
Ja
Abgerundete Displayecken
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CarbonNeutral
Enthält nicht
Arsen, BFR, Beryllium, Quecksilber, PVC
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
49 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Titan
Material des Uhrengehäuses
Titan
Armbandfarbe
Orange
Form
Rechteckig
Hinter Material
Keramik, Saphirglas
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP6X
Entfernbarer Gurt
Ja
Magnetischer Ladeanschluss
Ja
Wasserdicht bis
100 m
Zertifizierung
EN13319 certified
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
72 h
Batteriereichweite
36 h
Kabelloses Aufladen
Ja
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Electrical, Optisch
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Doppeltipp-Geste
Ja
Präzisionssuche
Ja
Meldungen über einen unregelmäßigen Rhythmus
Ja
Niedrige Kardio-Meldungen
Ja
SOS-Alarmfunktion
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
E-Mail
Ja
Virtueller Assistent
Apple Siri
Haptische Rückmeldung
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Hauttemperatursensor
Ja
Akustische Signale
Ja
Tracking-Übung
Ja
Wassertemperaturs-Sensor
Ja
Höhenmesser
Ja
Militärstandard
MIL-STD-810H
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 717,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,01*
€ 931,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,63*
€ 923,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,89*
€ 900,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,11*
€ 881,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,74*
€ 854,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.