Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiZ 8719514551336Z Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel Wi-Fi/Bluetooth 4,9 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WiZ 8719514551336Z Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel Wi-Fi/Bluetooth 4,9 W
WiZ 8719514551336Z Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel Wi-Fi/Bluetooth 4,9 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114657442
Hersteller:
     WiZ
Herst.-Nr.:
     8719514551336Z
EAN/GTIN:
     8719514551336
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Weitere Informationen:
Technische Details
EAN/UPC/GTIN
8719514551336
EOC Code
871951455133600
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Bemessungsleistung
4.9 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929002448732
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
116 mm
Länge (mm)
116 mm
Gewicht
45 g
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
Wi-Fi/Bluetooth
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühbirnengröße
C37
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
470 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leistungsfaktor
0,51
Lampenleistung
4.9 W
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Mittlere Lebensdauer
15000 h
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
instant full light s
Einschaltzeit
0.5 s
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Lampenstrom
40 mA
Beleuchtungseffizienz
95 lm/W
Nennlichtstrom
470 lm
Produkttitel
Wi-Fi BLE 40W C37 E14 927-65 TW 2PF/6
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.