Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiZ 8718699786793Z Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel Wi-Fi/Bluetooth 7 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WiZ 8718699786793Z Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel Wi-Fi/Bluetooth 7 W
WiZ 8718699786793Z Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel Wi-Fi/Bluetooth 7 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114657403
Hersteller:
     WiZ
Herst.-Nr.:
     8718699786793Z
EAN/GTIN:
     8718699786793
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Weitere Informationen:
Technische Details
EAN/UPC/GTIN
8718699786793
EOC Code
871869978679301
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Bemessungsleistung
7 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003018301
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
142 mm
Höhe
142 mm
Länge (mm)
142 mm
Gewicht
70 g
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
Wi-Fi/Bluetooth
Produktfarbe
Bernstein
Leuchtmitteltyp
LED
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühbirnengröße
G95
Lichtleistung
640 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leistungsfaktor
0,5
Lampenleistung
7 W
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Mittlere Lebensdauer
15000 h
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Einschaltzeit
0.5 s
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Lampenstrom
43 mA
Beleuchtungseffizienz
91 lm/W
Sofort volles Licht
Ja
Nennlichtstrom
640 lm
Produkttitel
Wi-Fi BLE 50W G95 E27 920-50 Amb 1PF/6
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.