Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 345-BHTP Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 345-BHTP Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB SAS
DELL 345-BHTP Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114655892
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     345-BHTP
EAN/GTIN:
     5397184878460
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Steigern Sie mit dieser 1920GB Solid-State-Laufwerk von Dell die Speicherkapazität Ihres Dell™ Systems. Sie verfügt über eine sehr hohe Kapazität von bis zu 1920GB für die Speicherung großer Datenmengen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Speicherlaufwerk-Adapter enthalten
Ja
Speicherlaufwerk-Adaptertyp
2.5" - 3.5"
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
1920 GB
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Bytes pro Sektor
512e
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 742,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,07*
€ 980,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,22*
€ 971,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,30*
€ 955,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,65*
€ 932,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,07*
€ 883,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.