Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strong 4GMIFI150 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strong 4GMIFI150 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
Strong 4GMIFI150 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
Strong 4GMIFI150 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
Strong 4GMIFI150 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
Strong 4GMIFI150 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114649657
Hersteller:
     STRONG
Herst.-Nr.:
     4GMIFI150
EAN/GTIN:
     9120072375767
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Mobiler Hotspot
Router
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
Mikro-USB
USB Anschluss
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA-PSK, WPA2-PSK
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
150 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Design
Gerätetyp
Router für Mobilfunknetz
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Haus
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Akku-/Batteriekapazität
2100 mAh
Wireless LAN Funktionen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
150 Mbit/s
WLAN-Frequenz
2.4 GHz
Antenne
Antennentyp
Intern
Mobiles Netzwerk
Datennetzwerk
LTE
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
Anzahl SIM-Karten
1
SIM-Kartentyp
MicroSIM
Datenübertragungsrate (LTE) (Download)
300 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.