Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiZ 8718699787035Z Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel Wi-Fi/Bluetooth 8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WiZ 8718699787035Z Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel Wi-Fi/Bluetooth 8 W
WiZ 8718699787035Z Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel Wi-Fi/Bluetooth 8 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114640322
Hersteller:
     WiZ
Herst.-Nr.:
     8718699787035Z
EAN/GTIN:
     8718699787035
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Technische Details
EAN/UPC/GTIN
8718699787035
EOC Code
871869978703500
Eingangsspannung
220-240 V
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Bemessungsleistung
8 W
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929002383502
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
122 mm
Länge (mm)
122 mm
Gewicht
65 g
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
Wi-Fi/Bluetooth
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühbirnengröße
A60
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
806 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leistungsfaktor
0,51
Lampenleistung
8 W
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Mittlere Lebensdauer
25000 h
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
instant full light s
Einschaltzeit
0.5 s
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
25 Jahr(e)
Lampenstrom
70 mA
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Nennlichtstrom
806 lm
Produkttitel
Wi-Fi BLE 60W A60 E27 927-65 TW 1PF/6
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.