Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiZ 8718699786175Z Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel Wi-Fi/Bluetooth 13 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WiZ 8718699786175Z Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel Wi-Fi/Bluetooth 13 W
WiZ 8718699786175Z Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel Wi-Fi/Bluetooth 13 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114640319
Hersteller:
     WiZ
Herst.-Nr.:
     8718699786175Z
EAN/GTIN:
     8718699786175
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Weitere Informationen:
Technische Details
EAN/UPC/GTIN
8718699786175
EOC Code
871869978617500
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
13 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Bemessungsleistung
13 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929002449602
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
142 mm
Höhe
142 mm
Länge (mm)
142 mm
Gewicht
102 g
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
Wi-Fi/Bluetooth
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühbirnengröße
A67
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
1521 lm
Strahlungswinkel
200 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leistungsfaktor
0,55
Lampenleistung
13 W
Äquivalente Glühlampenleistung
100 W
Mittlere Lebensdauer
15000 h
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Einschaltzeit
0.5 s
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Lampenstrom
110 mA
Beleuchtungseffizienz
117 lm/W
Sofort volles Licht
Ja
Nennlichtstrom
1521 lm
Produkttitel
Wi-Fi BLE 100W A67 E27 927-65 TW 1PF/6
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.