Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 161-BCJW Interne Festplatte 3.5" 12 TB NL-SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 161-BCJW Interne Festplatte 3.5" 12 TB NL-SAS
DELL 161-BCJW Interne Festplatte 3.5" 12 TB NL-SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114640233
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     161-BCJW
EAN/GTIN:
     5397184878453
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 12TB 7.2K RPM NLSAS ISE 12Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive-Festplatte von Dell.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
12000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
NL-SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512e
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 442,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,61*
€ 599,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,11*
€ 593,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,14*
€ 579,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,79*
€ 555,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,79*
€ 526,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.