Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

In Win DUBILI GOLD Computer-Gehäuse Full Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
In Win DUBILI GOLD Computer-Gehäuse Full Tower
In Win DUBILI GOLD Computer-Gehäuse Full Tower
In Win DUBILI GOLD Computer-Gehäuse Full Tower
In Win DUBILI GOLD Computer-Gehäuse Full Tower
In Win DUBILI GOLD Computer-Gehäuse Full Tower
In Win DUBILI GOLD Computer-Gehäuse Full Tower
In Win DUBILI GOLD Computer-Gehäuse Full Tower
In Win DUBILI GOLD Computer-Gehäuse Full Tower
In Win DUBILI GOLD Computer-Gehäuse Full Tower
In Win DUBILI GOLD Computer-Gehäuse Full Tower
In Win DUBILI GOLD Computer-Gehäuse Full Tower
In Win DUBILI GOLD Computer-Gehäuse Full Tower
In Win DUBILI GOLD Computer-Gehäuse Full Tower
In Win DUBILI GOLD Computer-Gehäuse Full Tower
In Win DUBILI GOLD Computer-Gehäuse Full Tower
In Win DUBILI GOLD Computer-Gehäuse Full Tower
In Win DUBILI GOLD Computer-Gehäuse Full Tower
In Win DUBILI GOLD Computer-Gehäuse Full Tower
In Win DUBILI GOLD Computer-Gehäuse Full Tower
In Win DUBILI GOLD Computer-Gehäuse Full Tower
In Win DUBILI GOLD Computer-Gehäuse Full Tower
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114640199
Hersteller:
     In Win
Herst.-Nr.:
     DUBILI GOLD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
645 mm
Verpackungstiefe
645 mm
Verpackungshöhe
355 mm
Paketgewicht
18610 g
Design
Formfaktor
Full Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Gold
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Aluminium, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
8
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
160 mm
Max Grafikkarten-Länge
430 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
523 mm
Höhe
543 mm
Gewicht
15500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
280 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 366,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,06*
€ 435,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,07*
€ 421,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,12*
€ 411,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,03*
€ 382,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.