Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PocketBook Verse eBook-Reader 8 GB WLAN Hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PocketBook Verse eBook-Reader 8 GB WLAN Hellblau
PocketBook Verse eBook-Reader 8 GB WLAN Hellblau
PocketBook Verse eBook-Reader 8 GB WLAN Hellblau
PocketBook Verse eBook-Reader 8 GB WLAN Hellblau
PocketBook Verse eBook-Reader 8 GB WLAN Hellblau
PocketBook Verse eBook-Reader 8 GB WLAN Hellblau
PocketBook Verse eBook-Reader 8 GB WLAN Hellblau
PocketBook Verse eBook-Reader 8 GB WLAN Hellblau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114604223
Hersteller:
     Pocketbook
Herst.-Nr.:
     PB629-2-WW-B
EAN/GTIN:
     4029164135362
Suchbegriffe:
E-Book Reader
eBook Lesegerät
eBook Reader
eReader
Komfortables E-Reading mit Stil
Der PocketBook Verse bietet alles, was du für entspannte Lesestunden benötigst. Der kompakte E-Reader mit augenfreundlichem E-Ink Carta™ Touchscreen und SMARTlight hat dank microSD-Kartensteckplatz ein Extra an Raum für deine Bibliothek. Per WLAN und Cloud-Diensten stehen dir für deren Erweiterung unzählige Möglichkeiten offen.

E-Ink Carta™ Bildschirm zum Lesen wie in einem gedruckten Buch
Mit seinem 6“ großen E-Ink Carta™ Touchscreen sorgt der PocketBook Verse für angenehme Lesestunden. Die blendfreie Displaytechnologie bietet ein Leseerlebnis, das dem Lesen von gedruckten Buchseiten gleichkommt. Dies ermöglicht stundenlanges Lesen – selbst in hellem Sonnenlicht –, ohne dass die Augen ermüden.

Jederzeit lesen dank adaptivem SMARTlight
Die Bildschirmbeleuchtung des PocketBook Verse ermöglicht komfortables Lesen bei sämtlichen Lichtverhältnissen, egal ob bei Tag oder Nacht, und lässt sich dank der integrierten SMARTlight-Technologie den umgebenden Lichtverhältnissen und persönlichen Vorlieben entsprechend anpassen. Aktivierst du den DARKmode, liest du in schwach beleuchteter Umgebung oder bei Nacht besonders entspannt.

Formatvielfalt für unendliche Lesefreude
Der PocketBook Verse unterstützt 25 Buch- und Grafikformate, darunter ACSM, AZW, CBZ, DJVU, DOC, EPUB, FB2, PDF, TXT, JPEG und PNG. E-Books in diesen Formaten müssen vorher nicht konvertiert werden, sondern werden vom E-Reader direkt erkannt und geöffnet. Über die integrierte Onleihe-App kannst du mit dem PocketBook Verse auf digitale Inhalte der öffentlichen Bibliotheken zugreifen.

Speicherkartensteckplatz und lange Akkulaufzeit
Der interne Speicher von 8 GB bietet ausreichend Platz für deine digitale Bibliothek. Dank des microSD-Kartensteckplatzes kannst du den Speicher je nach Bedarf um bis zu 128 GB erweitern – das entspricht ungefähr 15.000 E-Books. Aufgrund der Energieeffizienz des Geräts hält eine Akkuladung bei aktivem Lesen bis zu einen Monat lang. Der Akku kann mithilfe des beiliegenden USB-C-Kabels geladen werden.

Kombination aus Komfort und Stil
Der PocketBook Verse ist mit seinen Abmessungen von 10,8 x 15,6 x 0,76 cm besonders kompakt und wiegt nur 182 Gramm. Seine mechanischen Steuertasten und der Touchscreen sorgen für eine mühelose Navigation und ein intuitives Leseerlebnis. Das schlanke, minimalistische Design wird durch die ansprechenden Gehäusefarben stilvoll in Szene gesetzt.

WLAN, Cloud-Dienste und Gratis-Wörterbücher
Der PocketBook Verse verfügt über WLAN, sodass du deine Bücher komfortabel online kaufen, deine Bibliothek verwalten und Dateien mit anderen Geräten in deiner PocketBook Cloud synchronisieren kannst. Die Verbindung mit dem Internet ermöglicht es dir außerdem, Software-Updates auf das Gerät herunterzuladen sowie neue Bücher mit nur wenigen Klicks via Send-to-PocketBook oder die Dropbox auf das Gerät zu laden. Der E-Reader wird mit 11 vorinstallierten Wörterbüchern geliefert, weitere 42 Sprachkombinationen stehen zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Der PocketBook Verse ist in den attraktiven Farben Bright Blue und Mist Grey erhältlich.
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6 "
Technologie
E Ink Carta
Display-Auflösung
758 x 1024 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
182 g
Höhe
156 mm
Tiefe
7.6 mm
Breite
108 mm
Software
Installiertes Betriebssystem
Linux
Mitgelieferte Software
RSS News, Scribble, Library, Browser, Gallery, Notes, Calculator, Book store, Klondike, Dictionary, Sudoku, Chess, PocketBook Cloud, Dropbox, Send-to-PocketBook
Speicher
Interne Speicherkapazität
8 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
RAM-Kapazität
512 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
Nicht unterstützt
Merkmale
Wörterbuch
Ja
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1 MHz
Design
Produktfarbe
Hellblau
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Dateiformate
Unterstützte Dokumentenformate
ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DOC, DOCX, DjVu, EPUB, EPUB DRM, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF DRM, PRC, RTF, TXT
Unterstützte Audioformate
Nicht unterstützt
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PNG, TIFF
Unterstützte Videoformate
Nicht unterstützt
Weitere Suchbegriffe: pocketbook ereader, e-book reader
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,85*
€ 143,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,42*
€ 142,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,10*
€ 126,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.