Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zotac ZBOX -ECM74060C-BE PC/Workstation Barebone 8 L großer PC Schwarz i7-10700 2,9 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zotac ZBOX -ECM74060C-BE PC/Workstation Barebone 8 L großer PC Schwarz i7-10700 2,9 GHz
Zotac ZBOX -ECM74060C-BE PC/Workstation Barebone 8 L großer PC Schwarz i7-10700 2,9 GHz
Zotac ZBOX -ECM74060C-BE PC/Workstation Barebone 8 L großer PC Schwarz i7-10700 2,9 GHz
Zotac ZBOX -ECM74060C-BE PC/Workstation Barebone 8 L großer PC Schwarz i7-10700 2,9 GHz
Zotac ZBOX -ECM74060C-BE PC/Workstation Barebone 8 L großer PC Schwarz i7-10700 2,9 GHz
Zotac ZBOX -ECM74060C-BE PC/Workstation Barebone 8 L großer PC Schwarz i7-10700 2,9 GHz
Zotac ZBOX -ECM74060C-BE PC/Workstation Barebone 8 L großer PC Schwarz i7-10700 2,9 GHz
Zotac ZBOX -ECM74060C-BE PC/Workstation Barebone 8 L großer PC Schwarz i7-10700 2,9 GHz
Zotac ZBOX -ECM74060C-BE PC/Workstation Barebone 8 L großer PC Schwarz i7-10700 2,9 GHz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114591925
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZBOX-ECM74060C-BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Workstation
zotac barebone
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
8 L großer PC
Produktfarbe
Schwarz
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Prozessor Besonderheiten
Intel® Optane™ Memory-bereit
Ja
Energie
Stromversorgung
500 W
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics 630
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4060
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Maximaler Grafikkartenspeicher
8 MB
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2666,2933 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
DisplayPorts-Version
1.4a
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
SSD-Formfaktor
M.2
Speicherlaufwerk Schnittstelle
PCI Express, Serial ATA III
NVMe
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
Killer Wi-Fi 6 AX1650
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 10. Generation
Prozessor
i7-10700
Prozessor-Taktfrequenz
2.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor-Threads
16
Prozessor Boost-Frequenz
4.8 GHz
Prozessor-Cache
16 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
126 mm
Tiefe
265.5 mm
Höhe
249 mm
Verpackungsbreite
327 mm
Verpackungstiefe
440 mm
Verpackungshöhe
205 mm
Weitere Suchbegriffe: barebone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 955,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.052,41*
€ 1.252,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.049,80*
€ 1.249,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.024,06*
€ 1.218,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 998,60*
€ 1.188,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 955,41*
€ 1.136,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.