Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dyson Hot+Cool Jet Focus Nickel, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dyson Hot+Cool Jet Focus Nickel, Weiß
Dyson Hot+Cool Jet Focus Nickel, Weiß
Dyson Hot+Cool Jet Focus Nickel, Weiß
Dyson Hot+Cool Jet Focus Nickel, Weiß
Dyson Hot+Cool Jet Focus Nickel, Weiß
Dyson Hot+Cool Jet Focus Nickel, Weiß
Dyson Hot+Cool Jet Focus Nickel, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114544843
Hersteller:
     Dyson
Herst.-Nr.:
     473400-01
EAN/GTIN:
     5025155088289
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 2kw
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Design
Produktfarbe
Nickel, Weiß
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
153 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
595 mm
Gewicht
2680 g
Filterung
HEPA-Filter
Ja
HEPA-Klasse
HEPA 13
Merkmale
Maximale Timer-Zeit
9 h
Luftreinigerfunktionen
Kühlung, Heizung
Sleep-Timer
Ja
Pendelwinkel
70 °
Luftstrom
186 l/s
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, dyson heizlüfter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,35*
€ 395,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,66*
€ 391,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,84*
€ 378,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,29*
€ 363,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,54*
€ 326,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.