Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Venu 3S 3,05 cm (1.2") AMOLED Digital 390 x 390 Pixel Touchscreen Grau WLAN GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin Venu 3S 3,05 cm (1.2") AMOLED Digital 390 x 390 Pixel Touchscreen Grau WLAN GPS
Garmin Venu 3S 3,05 cm (1.2") AMOLED Digital 390 x 390 Pixel Touchscreen Grau WLAN GPS
Garmin Venu 3S 3,05 cm (1.2") AMOLED Digital 390 x 390 Pixel Touchscreen Grau WLAN GPS
Garmin Venu 3S 3,05 cm (1.2") AMOLED Digital 390 x 390 Pixel Touchscreen Grau WLAN GPS
Garmin Venu 3S 3,05 cm (1.2") AMOLED Digital 390 x 390 Pixel Touchscreen Grau WLAN GPS
Garmin Venu 3S 3,05 cm (1.2") AMOLED Digital 390 x 390 Pixel Touchscreen Grau WLAN GPS
Garmin Venu 3S 3,05 cm (1.2") AMOLED Digital 390 x 390 Pixel Touchscreen Grau WLAN GPS
Garmin Venu 3S 3,05 cm (1.2") AMOLED Digital 390 x 390 Pixel Touchscreen Grau WLAN GPS
Garmin Venu 3S 3,05 cm (1.2") AMOLED Digital 390 x 390 Pixel Touchscreen Grau WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114538188
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02785-00
EAN/GTIN:
     753759314774
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Erhalte Mit Der Venu 3s Dank Einer Akkulaufzeit Von Bis Zu 10 Tage Ein Noch Vollständigeres Bild Deiner Gesundheit.

Du Weisst Nicht Nur, Wie Viel Du Geschlafen Hast. Du Weisst Auch, Wie Gut Du Geschlafen Hast, Wie Viel Schlaf Du In Der Kommenden Nacht Benötigst Und Dass Sich Deine Energiereserven Wieder Aufbauen Können.

Mehr Als 30 Sport-Apps, Animierte Trainings Und Garmin Coach Unterstützen Dich Bei Deinen Persönlichen Zielen.

Beantworte Und Starte Anrufe Einfach Direkt Vom Handgelenk Aus.

Deine Venu 3s Bewegt Sich Mit Dir. Sie Zeichnet Schübe Auf Und Umfasst Integrierte Trainings Für Rollstuhlfahrende.

KNOW THE REAL YOU
Mit der Venu 3S erfährst du mehr über deinen Körper als je zuvor – und hast einen Coach für deine ganz individuellen Bedürfnisse immer mit dabei. Dabei bleibst du up-to-date: führe Anrufe, nutze die Sprachassistenz1, bezahle kontaktlos über Garmin Pay oder genieße deine Lieblings-Playlists – direkt vom Handgelenk über deine Fitness-Smartwatch.

BODY BATTERY™
Sieh dir deine Energiereserven im Laufe des Tages an. So weißt du, wann dein Körper genug Energie hat und bereit für Aktivitäten ist oder wann er erschöpft ist und du dich durch einen erholsamen Schlaf regenerieren solltest. Erhalte noch mehr Details und persönliche Einblicke dazu, wie sich Schlaf, Nickerchen, tägliche Aktivitäten und hoher Stress auf deine Energie auswirken2.

SCHLAFCOACH
Erhalte einen Sleep Score und individuelles Coaching dazu, wie viel Schlaf du benötigst und wie du dich verbessern kannst. Lass dir unterschiedliche Schlafstadien und Nickerchen anzeigen und sieh wichtige Messwerte zu deinem Schlafzeitraum, darunter den HFV Status, um deine Gesundheit besser zu verstehen2.

INTEGRIERTE SPORT-APPS
Mehr als 30 vorinstallierte Sport- und Outdoor-Apps, ermöglichen es dir, deine Aktivitäten aufzuzeichnen. Darunter z.B. Aktivitäten für Gehen, Laufen, Radfahren, Schwimmbadschwimmen, Rollstuhl-Aktivitäten u.v.m.

TELEFONIE UND SPRACHASSISTENZ
Wenn deine Smartwatch mit deinem kompatiblen Smartphone gekoppelt ist, kannst du Anrufe einfach direkt vom Handgelenk aus beantworten und starten. Außerdem kannst du den Sprachassistenten deines Smartphones verwenden, um Nachrichten zu beantworten und mehr1.

TRAININGSEFFEKT UND ERHOLUNGSZEIT
Verstehe besser, wie sich jedes Training auf deinen Körper auswirkt. Nach dem Training gibt die Erholungszeit an, wann du für deine nächste Aktivität bereit bist. Dabei werden die Trainingsintensität und Faktoren wie Stress, tägliche Aktivitäten und Schlaf einbezogen.

MORNING REPORT
Erhalte sofort nach dem Aufwachen eine Übersicht über deinen Schlaf, deine Erholung, den täglichen Kalender, deinen HFV Status u.v.m. Passe den Bericht deinen Wünschen entsprechend an.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
41 mm
Dicke
12 mm
Gewicht
40 g
Netzwerk
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Tastensperre
Ja
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
390 x 390 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.2 "
Bildschirmtechnologie
AMOLED
Farbdisplay
Ja
Displaydurchmesser
30.4 mm
Uhrenglas-Typ
Corning Gorilla Glass 3
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Farbe des Uhrengehäuses
Grau
Material des Uhrengehäuses
Polymer
Armbandfarbe
Grau
Bandmaterial
Silikon
Form
Rund
Handgelenkgröße
110 - 175 mm
Minimale Riemenlänge
110 mm
Maximale Riemenlänge
175 mm
Vorgeschlagenes Geschlecht
Unisex
Schutzfunktion
Wasserfest
Entfernbarer Gurt
Ja
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batterielebensdauer
10 Tag(e)
Batterielebensdauer (GPS-Modus)
21 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Schrittzähler
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Schlafqualität
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Wetteranzeige
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Timer
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Barometrischer Höhenmesser
Ja
Eingebautes Abstand Messinstrument
Ja
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Zeit-/Streckensignal
Ja
Herzfrequenzbasis Kalorienberechnung
Ja
Fitness-Test
Ja
Empfohlene Aktivität
Pilates, Laufen, Yoga
Aktivitätsüberwachung
Ja
Musiksteuerung
Ja
"
Ja
Tracking-Übung
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Thermometer
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, garmin sportuhr, bluetooth uhr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,49*
€ 540,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,04*
€ 533,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,88*
€ 504,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,07*
€ 487,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,83*
€ 453,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.