Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner Cubus G 210 S Set 150 cm Dreh-Ebene 200 m 515 nm (< 1 mW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner Cubus G 210 S Set 150 cm Dreh-Ebene 200 m 515 nm (< 1 mW)
Laserliner Cubus G 210 S Set 150 cm Dreh-Ebene 200 m 515 nm (< 1 mW)
Laserliner Cubus G 210 S Set 150 cm Dreh-Ebene 200 m 515 nm (< 1 mW)
Laserliner Cubus G 210 S Set 150 cm Dreh-Ebene 200 m 515 nm (< 1 mW)
Laserliner Cubus G 210 S Set 150 cm Dreh-Ebene 200 m 515 nm (< 1 mW)
Laserliner Cubus G 210 S Set 150 cm Dreh-Ebene 200 m 515 nm (< 1 mW)
Laserliner Cubus G 210 S Set 150 cm Dreh-Ebene 200 m 515 nm (< 1 mW)
Laserliner Cubus G 210 S Set 150 cm Dreh-Ebene 200 m 515 nm (< 1 mW)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114406105
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     052.305A
EAN/GTIN:
     4021563715022
Suchbegriffe:
Rotationslaser
Rotationslaser-Stativ
rotationslaser
Vollautomatischer Rotationslaser mit grüner Lasertechnologie mit Leichtstativ 150 cm, Teleskop-Nivellierlatte 4 m und Laserempfänger

Weitere Informationen:
Design
Typ
Dreh-Ebene
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Stativbefestigung
Ja
Stativgewinde
5/8 "
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Stativ enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
1300 g
Akku/Batterie
Energiequelle
Akku
Betriebszeit
10 h
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akkuladezeit
4 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Merkmale
Maximale Reichweite
200 m
Levelling Präzision (±)
0.15 mm/m
Selbst-levelling Range (±)
4 °
Selbstnivellierend
Ja
Drehgeschwindigkeit
600 RPM
Wellenlänge
515 nm
Strahlrichtung
Horizontal/Vertical
Farbe des Laserbeams
Grün
Laserklasse
2
Laserdiode
515 nm (< 1 mW)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 670,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,50*
€ 889,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,77*
€ 848,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,34*
€ 823,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,17*
€ 811,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,25*
€ 797,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.