Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Laptop Studio 2 Hybrid (2-in-1) 36,6 cm (14.4") Touchscreen Intel® Core™ i7 i7-13800H 64 GB LPDDR5x-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Laptop Studio 2 Hybrid (2-in-1) 36,6 cm (14.4") Touchscreen Intel® Core™ i7 i7-13800H 64 GB LPDDR5x-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) ...
Microsoft Surface Laptop Studio 2 Hybrid (2-in-1) 36,6 cm (14.4") Touchscreen Intel® Core™ i7 i7-13800H 64 GB LPDDR5x-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) ...
Microsoft Surface Laptop Studio 2 Hybrid (2-in-1) 36,6 cm (14.4") Touchscreen Intel® Core™ i7 i7-13800H 64 GB LPDDR5x-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) ...
Microsoft Surface Laptop Studio 2 Hybrid (2-in-1) 36,6 cm (14.4") Touchscreen Intel® Core™ i7 i7-13800H 64 GB LPDDR5x-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) ...
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114141150
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     Z3H-00009
EAN/GTIN:
     196388194452
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Das Beste von Surface for Business

Surface for Business-Geräte bieten auf den professionellen Einsatz ausgelegte Sicherheit, sind reparaturfreundlich und verfügen über einen Schutz vom Chip bis in die Cloud.

Langlebig und reparaturfreundlicher
Dank seiner durchdachten Bauweise ist das Surface Laptop Studio 2 for Business einfacher zu reparieren und zu warten. Außerdem können die wichtigsten Komponenten, wie die Anzeige, die Tastatur, der Akku und vieles mehr, problemlos ausgetauscht werden (über ein Netzwerk von zugelassenen Dienstanbietern).

Zero-Touch-Gerätebereitstellung
Windows Autopilot strafft und vereinfacht die gesamte Bereitstellung von Geräten - von der Konfiguration durch die IT-Abteilung bis hin zur Einrichtung durch die Mitarbeitenden – und sorgt so dafür, dass Ihr Personal schnell, effizient und mühelos arbeiten kann.

Maximale Performance für Ihr Unternehmen

Mit den neuesten Prozessoren und der hochmodernen, für den professionellen Einsatz konzipierten GPU, steht Ihnen mehr als das Doppelte an Rechenleistung und bis zu zweimal mehr Grafikleistung zur Verfügung. Dank bis zu 64 GB System-RAM und extrem langer Akkulaufzeit kann Ihr Team den ganzen Tag über produktiv arbeiten.

Intel Core-Prozessoren der 13. Generation
Die neuesten Prozessoren, entwickelt auf Basis der Intel Evo Plattform, liefern mehr als die doppelte Leistung, damit Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren können.

Hochmoderne NVIDIA-Grafik
Entwerfen, konstruieren oder rendern Sie Ihr nächstes Produkt mit der NVIDIA RTX 2000 Ada Generation, oder erstellen und bearbeiten Sie Inhalte schneller mit den NVIDIA GeForce RTX 4050 oder 4060 Laptop-GPUs.

Bis zu 64 GB Arbeitsspeicher und 2 TB Speicherkapazität
Reichlich System-RAM und ultraschnelle SSDs mit bis zu 2 TB Speicherkapazität ermöglichen Ihnen Multitasking, ohne dass Sie ins Schwitzen geraten.

Akkulaufzeit für den ganzen Tag
Egal, wohin der Tag Sie führt: Sie verfügen über ausreichend Akkukapazität und bleiben produktiv, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass Ihnen der Strom ausgeht.

Ein Gerät für alles

Das dynamische Gewebe-Scharnier ermöglicht nahtlose Übergänge zwischen einem leistungsstarken Laptop für hohe Workloads, einem perfekt angewinkelten Bildschirm für Zusammenarbeit und Präsentationen und einem tragbaren Notizblock.

Produktiv sein im Laptop-Modus
Das Display mit einem Seitenverhältnis von 3:2 bietet 18 % mehr vertikale Bildschirmfläche als ein typisches Laptop, ist ideal für die Arbeit mit Dokumenten und Tabellenkalkulationen, die Anzeige von CAD-Dateien, die Bearbeitung von Videos und die Erstellung von 3D-Modellen.

Besser zusammenarbeiten im Stagemodus
Ziehen Sie die Anzeige nach vorne und platzieren Sie sie im perfekten Winkel für immersive Teamanrufe oder Präsentationen, und verwandeln Sie das Surface Laptop Studio 2 for Business in einen Touch- und Digitalstift-fähigen dritten Bildschirm, wenn Sie bis zu zwei 4K-Bildschirme anschließen.

Schreiben und Zeichnen im Studio-Modus
Machen Sie sich Notizen und skizzieren Sie etwas auf einer tragbaren digitalen Leinwand – mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz für flüssiges und reaktionsschnelles Schreiben. Surface Slim Pen 2 for Business kann unter der Vorderseite der Tastatur magnetisch befestigt, aufbewahrt und geladen werden.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4060
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
2000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
2000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
2000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSDXC
Akku/Batterie
Batteriekapazität
58 Wh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
16 h
Design
Produkttyp
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe
Platin
Formfaktor
Convertible (Gleitschieber)
Name der Farbe
Platinum
Gehäusematerial
Aluminium
Marktpositionierung
Business
Jahr der Einführung
2023
Ursprungsland
China
Zertifikate
WiFi-zertifiziert
Ja
Sicherheit
Windows Hello
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Passwortschutz
Ja
Audio
Audio-System
Dolby Atmos
Anzahl eingebauter Lautsprecher
4
Lautsprecher Hersteller
OmniSonic
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Frontkamera HD Typ
Full HD
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
64 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5x-SDRAM
Memory Formfaktor
On-board
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1980 g
Breite
323 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
22 mm
Energie
Netzteilstärke
120 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
vorinstallierte Software
Microsoft 365
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Leistungen
Umgebungslichtsensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14.4 "
Display-Auflösung
2400 x 1600 Pixel
Touchscreen
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
3:2
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR)
650 cd/m²
Helligkeit Standard-Dynamikbereich (SDR)
500 cd/m²
Pixeldichte
201 ppi
RGB-Farbraum
sRGB
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Kontrastverhältnis
1500:1
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
DisplayHDR 400, Dolby Vision IQ
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-13800H
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
4 GHz
Leistungskern maximale Turbofrequenz
5.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
14
Leistungskerne
6
Effiziente Kerne
8
Prozessor-Cache
24 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors
45 W
Maximale Turboleistung
115 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports
2
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
Surface Connect
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.288,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.500,59*
€ 4.165,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.469,27*
€ 4.128,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.367,92*
€ 4.007,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.312,61*
€ 3.942,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.288,97*
€ 3.913,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microsoft
NRI-00131
ab € 185,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.