Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One For All Dynamic Line WM5360 Wand Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
One For All Dynamic Line WM5360 Wand Schwarz
One For All Dynamic Line WM5360 Wand Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114060677
Hersteller:
     One For All
Herst.-Nr.:
     WM5360-000-0000
EAN/GTIN:
     8716184076459
Suchbegriffe:
Soundbar
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
596 mm
Breite
174 mm
Tiefe
757 mm
Gewicht
2840 g
Verpackungsdaten
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Verpackungstiefe
755 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Verpackungsbreite
130 mm
Paketgewicht
3750 g
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8716184076473
Breite des Versandkartons
150 mm
Höhe des Versandkartons
235 mm
Merkmale
Platzierung
Wand
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Wand
Ursprungsland
China
Zertifizierung
UL
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.