Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 47019 Hard Drive Backplane 2x 2,5" Speicherlaufwerkbehälter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 47019 Hard Drive Backplane 2x 2,5" Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
DeLOCK 47019 Hard Drive Backplane 2x 2,5" Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
DeLOCK 47019 Hard Drive Backplane 2x 2,5" Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
DeLOCK 47019 Hard Drive Backplane 2x 2,5" Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
DeLOCK 47019 Hard Drive Backplane 2x 2,5" Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
DeLOCK 47019 Hard Drive Backplane 2x 2,5" Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
DeLOCK 47019 Hard Drive Backplane 2x 2,5" Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114045810
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     47019
EAN/GTIN:
     4043619470198
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
hdd wechselrahmen
Dieser stabile Metallwechselrahmen von Delock kann mit Hilfe eines optionalen Rahmens in einen freien 5.25″ Schacht eines PCs eingebaut werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, den Wechselrahmen direkt in einem Server Rack oder 19″ Storagegehäuse einzusetzen.

Schnelles Wechseln der SSDs
Durch den besonderen Mechanismus können die SSDs schnell und unkompliziert ausgetauscht werden. So können z. B. Datensicherungen entnommen und an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.

Einschub mit Schloss und Federung
Damit nur Befugte die Festplatte entnehmen können, verfügt der Wechselrahmen über ein Schlüsselschloss. Der stabile Träger aus Metall besitzt an der Ober- und Unterseite Federn, welche die Vibrationen vermindern.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Linux Kernel 5.4, Linux Kernel 5.10, Linux Kernel 5.11, Linux Kernel 5.12, Linux Kernel 5.13, Linux Kernel 5.14, Linux Kernel 5.15, Linux Kernel 5.8, Linux Kernel 5.9
Merkmale
Größe (Imperial)
2x 2.5 "
Typ
Speicherlaufwerkbehälter
Anzahl der unterstützten SSDs
2
SSD Schnittstelle
SATA
SSD-Formfaktor
U.2
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Unterstütze Datenträgerhöhe
15 mm
Datenübertragungsrate
32 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Sperrschloss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
40 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl externer SATA-Anschlüsse
1
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
2 Stück(e)
Anzahl von Schrauben
12
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,05*
€ 190,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,66*
€ 179,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,51*
€ 168,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,67*
€ 163,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,53*
€ 151,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.