Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1172640081 Beleuchtungs-Zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1172640081 Beleuchtungs-Zubehör Akku
Brennenstuhl 1172640081 Beleuchtungs-Zubehör Akku
Brennenstuhl 1172640081 Beleuchtungs-Zubehör Akku
Brennenstuhl 1172640081 Beleuchtungs-Zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113935619
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1172640081
EAN/GTIN:
     4007123685370
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batteriespannung
18 V
Leistungen
Typ
Akku
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Brennenstuhl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Länge (mm)
69 mm
Breite
41 mm
Höhe
88 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,8913*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,5613*
€ 10,1879
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,4813*
€ 10,0927
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,0613*
€ 9,5929
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,7613*
€ 9,2359
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,2513*
€ 8,629
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,8913*
€ 7,0106
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.