Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenix PD40R V3.0 Taschenlampe Schwarz LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenix PD40R V3.0 Taschenlampe Schwarz LED
Fenix PD40R V3.0 Taschenlampe Schwarz LED
Fenix PD40R V3.0 Taschenlampe Schwarz LED
Fenix PD40R V3.0 Taschenlampe Schwarz LED
Fenix PD40R V3.0 Taschenlampe Schwarz LED
Fenix PD40R V3.0 Taschenlampe Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113868662
Hersteller:
     Fenixlight
Herst.-Nr.:
     PD40R V3.0
EAN/GTIN:
     6942870309989
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Ion Meter
Ionen Messgerät
Ionen-Meter
Weitere Informationen:
Merkmale
Betriebstemperatur
-31 - 113 °C
Energie
Aufladequelle
USB
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Design
Taschenlampen Typ
Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Wasserfest
Ja
Stoßfest
Ja
Stoßfest bis zu
1.5 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Tragetasche
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl der Leistungsstufen
4
Lichtleistung (min.)
30 lm
Lichtleistung (max.)
3000 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
500 m
Taschenlampenleuchtmodi
SOS-Modus, Stoboskopmodus
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.9 mm
Tiefe
143 mm
Höhe
25.9 mm
Gewicht
197.8 g
Kopfdurchmesser
34 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,37*
€ 114,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,01*
€ 95,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.