Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenix HL32R-T Taschenlampe Schwarz, Rot Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenix HL32R-T Taschenlampe Schwarz, Rot Stirnband-Taschenlampe LED
Fenix HL32R-T Taschenlampe Schwarz, Rot Stirnband-Taschenlampe LED
Fenix HL32R-T Taschenlampe Schwarz, Rot Stirnband-Taschenlampe LED
Fenix HL32R-T Taschenlampe Schwarz, Rot Stirnband-Taschenlampe LED
Fenix HL32R-T Taschenlampe Schwarz, Rot Stirnband-Taschenlampe LED
Fenix HL32R-T Taschenlampe Schwarz, Rot Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113868656
Hersteller:
     Fenixlight
Herst.-Nr.:
     HL32R-T
EAN/GTIN:
     6942870309569
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Weitere Informationen:
Merkmale
Betriebstemperatur
-31 - 113 °C
Energie
Akku
Ja
Aufladequelle
USB
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriekapazität
1900 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
20 h
Akkuladezeit
3 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Wasserfest
Ja
Stoßfest
Ja
Stoßfest bis zu
2 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
2 Lampen
Lichtleistung (min.)
5 lm
Lichtleistung (max.)
800 lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
45.7 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
30.4 mm
Gewicht
106.8 g
Weitere Suchbegriffe: kopflampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 104,05*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 104,05*
€ 123,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,83*
€ 112,85
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.