Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66480 Kabeladapter D-Sub 37 pin Grün, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66480 Kabeladapter D-Sub 37 pin Grün, Silber
DeLOCK 66480 Kabeladapter D-Sub 37 pin Grün, Silber
DeLOCK 66480 Kabeladapter D-Sub 37 pin Grün, Silber
DeLOCK 66480 Kabeladapter D-Sub 37 pin Grün, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113769433
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66480
EAN/GTIN:
     4043619664801
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Der HF/EMI Entstörfilter im D-Sub Adapter von Delock verhindert mit integrierten Breitbandfiltern Unterbrechungen und Signalrauschen z. B. an seriellen RS-232 / RS-485 und digitalen sowie analogen I/O Schnittstellen.

Tiefpass-Breitbandfilter
Im Adapter befinden sich 37 Tiefpass-Breitbandfilter zur HF/EMI Abschirmung der D-Sub Schnittstelle.

Hinweis
Erhältlich in den Ausführungen D-Sub 9, 15, 25 und 37 pin.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Grün, Silber
Gehäusematerial
Stahl
Ursprungsland
Taiwan
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
D-Sub 37 pin
Anschluss 2
D-Sub 37 pin
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Messing/Gold
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 95 %
Energie
Eingangsspannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.9 mm
Tiefe
69.7 mm
Höhe
12.7 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.