Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony PlayStation 5 Konsole + zwei DualSense Wireless Controller Bundle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony PlayStation 5 Konsole + zwei DualSense Wireless Controller Bundle
Sony PlayStation 5 Konsole + zwei DualSense Wireless Controller Bundle
Sony PlayStation 5 Konsole + zwei DualSense Wireless Controller Bundle
Sony PlayStation 5 Konsole + zwei DualSense Wireless Controller Bundle
Sony PlayStation 5 Konsole + zwei DualSense Wireless Controller Bundle
Sony PlayStation 5 Konsole + zwei DualSense Wireless Controller Bundle
Sony PlayStation 5 Konsole + zwei DualSense Wireless Controller Bundle
Sony PlayStation 5 Konsole + zwei DualSense Wireless Controller Bundle
Sony PlayStation 5 Konsole + zwei DualSense Wireless Controller Bundle
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113712567
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     0711719563839
EAN/GTIN:
     711719563839
Suchbegriffe:
PlayStation
PlayStation 2 Controller
PlayStation 3 Controller
PlayStation 4 Controller
Freue dich auf extrem kurze Ladezeiten mit einer ultraschnellen SSD, eine realistischere Spielerfahrung durch haptisches Feedback, adaptive Trigger1 und 3D-Audio sowie eine völlig neue Generation unglaublicher PlayStation-Spiele.

* 3D-Audio über integrierte TV-Lautsprecher oder analoge/USB-Stereokopfhörer. Einrichtung erforderlich.

Adaptive Trigger
Dynamischer Widerstand simuliert die Spannung von Interaktionen mit Spielausrüstung und -objekten in ausgewählten PS5™-Spielen.

Haptisches Feedback
Reaktionsschnelle Vibrationen spiegeln deine Entscheidungen im Spiel wider und simulieren in ausgewählten PS5-Spielen deine Umgebung.

Sprich ganz einfach mit anderen Spielern.
Beginne ein Gespräch mit dem integrierten Mikrofon. Schalte es mit einer speziellen Stummschaltungstaste aus, wenn du dich auf dein Spiel konzentrieren musst.

Erstelle und teile deine besten Momente.
Nimm dein Gameplay auf und teile es mit anderen über das PlayStation™ Network oder ausgewählte Social-Media-Apps.

Nutze die Leistung der speziell angefertigten CPU, GPU und SSD mit integriertem I/O und erlebe selbst, wie diese PlayStation-Konsole die Gaming-Welt revolutioniert.

Entdecke mit Raytracing unglaublich realistische Umgebungen.
Raytracing setzt mit natürlichen Schatten und Reflexionen in unterstützten PS5-Spielen neue Maßstäbe in Sachen Realismus.

Erlebe Spielwelten mit unglaublichem Realismus.
Flüssiges Gameplay mit einer hohen Bildfrequenz von bis zu 120 Bildern pro Sekunde für kompatible Spiele, die eine 120 Hz-Ausgabe auf 4K-Displays unterstützen.
Weitere Informationen:
Multimedia
HD-Typ
8K Ultra HD
Unterstützte Video-Modi
2160p, 4320p
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
Leistungen
Plattform
PlayStation 5
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Speicherkapazität
16000 MB
Interner Speichertyp
GDDR6
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
AMD Ryzen Zen 2
Prozessor-Taktfrequenz
3.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
GPU
AMD Radeon
Frequenz Grafikprozessor
2230 MHz
Leistung Grafikprozessor
10.3 TFLOPS
Anzahl unterstützter Controller (max.)
2
Kontrolle durch Eltern
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
468 mm
Verpackungstiefe
174 mm
Verpackungshöhe
426 mm
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Controller
2
Benutzerhandbuch
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, USB
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Controller enthalten
Gamepad
Gewicht und Abmessungen
Breite
104 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
390 mm
Gewicht
4200 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.1
Energie
Stromversorgung
340 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Speichermedium
Speichermedien
SSD
Interne Speicherkapazität
825 GB
Integriertes optisches Laufwerk
Ja
Optisches Laufwerk - Typ
Blu-Ray/DVD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 682,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,74*
€ 917,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,99*
€ 907,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,97*
€ 881,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,23*
€ 858,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,98*
€ 812,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.