Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infortrend JB316S1000-8B32 NAS & Speicherserver Rack (3U) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infortrend JB316S1000-8B32 NAS & Speicherserver Rack (3U) Schwarz, Grau
Infortrend JB316S1000-8B32 NAS & Speicherserver Rack (3U) Schwarz, Grau
Infortrend JB316S1000-8B32 NAS & Speicherserver Rack (3U) Schwarz, Grau
Infortrend JB316S1000-8B32 NAS & Speicherserver Rack (3U) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113669285
Hersteller:
     Infortrend
Herst.-Nr.:
     JB316S1000-8B32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
447 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
500 mm
Verpackungsbreite
780 mm
Verpackungstiefe
423 mm
Verpackungshöhe
588 mm
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Design
Gehäusetyp
Rack (3U)
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
16
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
SATA, Serial Attached SCSI (SAS)
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 "
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: infortrend nas, storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.757,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.963,47*
€ 3.526,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.914,77*
€ 3.468,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.824,49*
€ 3.361,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.775,73*
€ 3.303,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.757,78*
€ 3.281,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.