Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infortrend JB3024RBA0-8W32 NAS & Speicherserver Rack (2U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infortrend JB3024RBA0-8W32 NAS & Speicherserver Rack (2U)
Infortrend JB3024RBA0-8W32 NAS & Speicherserver Rack (2U)
Infortrend JB3024RBA0-8W32 NAS & Speicherserver Rack (2U)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113502932
Hersteller:
     Infortrend
Herst.-Nr.:
     JB3024RBA0-8W32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Weitere Informationen:
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
530 W
Netzwerk
Unterstützte Netzwerkprotokolle
CIFS/ SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV
Gewicht und Abmessungen
Breite
449 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
500 mm
Verpackungsbreite
780 mm
Verpackungstiefe
338 mm
Verpackungshöhe
588 mm
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud
Web-basiertes Management
Ja
Zugriffsrechteverwaltung gemeinsamer Ordner
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Kühlung
Aktiv
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
24
Unterstützte Speicherlaufwerke
SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Weitere Suchbegriffe: infortrend nas, storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.588,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.873,55*
€ 6.989,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.817,77*
€ 6.923,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.660,99*
€ 6.736,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.588,02*
€ 6.649,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.